Hörnsvarvstål höger motsvarande DIN 4978 (ISO 3), P20/K25, skaftstorlek: 10mm

Art-nr.: 296745 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
251 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skaftstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skaftstorlek 10 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 90 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 296745 10
EAN/GTIN 4045197884480
Tillverkarens nummer 296745 10

Benämning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen