• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Avstickning spårstickning, HU7310, Spårbredd w: 2mm

Art-nr.: 273697 2
Ny produkt

Välj variant av artikel och antal

Spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 2 mm
Primäranvändning N
Sekundär användning Ti
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HU7310
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
hörnradie R 0,2 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273697 2
EAN/GTIN 4067263140627
Tillverkarens nummer 273697 2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
350
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen