{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura de incisão w | 2 mm | |
| Aplicação principal | N | |
| Aplicação secundária | Ti | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Tipo | HU7310 | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HM | |
| Tolerância da largura de incisão w | ±0,03 mm | |
| Avanço f | 0,05 mm/U - 0,15 mm/U | |
| Raio do canto R | 0,2 mm | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 273697 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263140627 | |
| Número do fabricante | 273697 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |