{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
max. utvändig diameter Dmax | 63 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 214205 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197717191 | |
Tillverkarens nummer | 214205 50/5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Planfräs 45° vänsterskärande, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/5mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
5 032,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
4 957,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
6 413,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
4 643,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Invändig | nej | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |