Digital finspindelsats med spindelnos ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Anslutning: HW63

Art-nr.: 237567 HW63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW63
Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237567 HW63
EAN/GTIN 4045197816719
Tillverkarens nummer 237567 HW63

Benämning

Utförande:

Med digitalt spindelhuvud nr 237568, digital displayenhet nr 237601, borrstänger och tillbehör i väskan.
Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i ⌀.

⌀-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.
För ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237568 HW63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06
1 vändskär: nr 260052 Gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digital displayenhet: Nr. 237601

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen