Arbetsskiva med mörkgrå plastfolie (Eluplan) djup 750 mm

Art-nr: 926241
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
51 styck i lager

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).
Arbetsskiva för monterings-, provnings- och laboratorie-arbetsplatser. Ytan består av en permanent antistatisk, mycket reptålig, medelhård beläggning med 2 mm tjocklek. Ett mellanskikt av ST-träkärna och ett motstående skikt garanterar att arbetsskivan är deformationsfri. Kanterna är försedda med en ljusgrå, 3 mm tjock ABS-list runt om. Eluplanskivorna är mycket motståndskraftiga mot olja, fett, svaga syror och baser. (Detta påverkar dock ytans utseende.)

Anmärkning:

Eluplan-plastbeläggningen är inte ljusäkta, färgförändringar på grund av sollljus eller ljusbestrålning utgör inte någon reklamationsorsak.