Apparatskena med 2 löpvagnar, Längd: 1000mm

Art-nr.: 928250 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation
höjd 40 mm
Längd 1 000 mm
Bredd 40 mm
lyftförmåga 60 kg
Användningsområde Bärande stolpar
Produktslag Apparatskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Tillverkarens nummer 928250 1000

Benämning

Utförande:

Av C-stålprofil. Med invändiga ändstopp av gummi i båda ändar. De kullagrade löpvagnarna har skruvfläns med bygel för infästning av arbetsredskap, lyftdon och andra hjälpmedel.

Passar till:

Bärarmskonsol nr 928055 och nr 928056.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen