Sidoinklädnad med perforerad panel, höjd: 550mm

Art-nr.: 927165 550
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 550 mm
Bredd 500 mm
vikt 2 kg
Produktslag Sidoinklädnad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927165 550
EAN/GTIN 4062406108045
Tillverkarens nummer 927165 550

Benämning

Utförande:

Sidoinklädnad för placering på arbetsbänkens sida, mellan stödbenen. Med □ 9×9 mm i 37-mm raster för infästning av Easyfix krokar, hållare och diverse tillbehör. .

Passar till:

Arbetsbänkar höjd 850 mm, stödben höjd 800 mm och 650 mm.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Får inte monteras på lyfthandtagssidan på arbetsbänkar med åkverk.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen