Perforerad panel Enkelsidig, Passar för typ: 500

Art-nr.: 928070 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
118 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Bredd 420 mm
Djup 25 mm
Passar för typ 500
lyftförmåga 100 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
vikt 3 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928070 500
EAN/GTIN 4062406112653
Tillverkarens nummer 928070 500

Benämning

Utförande:

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.
Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

Passar till:

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen