Bakvägg av perforerad plåt (stolp-par + 2 perforerade paneler på en sida), Höjd 962 mm, Passar för typ: 1000

Art-nr.: 928076 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar för typ Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 962 mm
Passar för typ 1000
lyftförmåga 200 kg
Perforerad panel utförande Enkelsidig
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928076 1000
EAN/GTIN 4062406113056
Tillverkarens nummer 928076 1000

Benämning

Utförande:

Stolppar av stålrör 100×40×2 mm. Upphängningsslitsar i 50 mm raster på framsidan samt gänghylsor på framsidan för infästning av ytterligare moduler / komponenter. Däremellan perforerad väggpanel av stålplåt.

Användningsdata:

För fastskruvning på arbetsskivor med längden 1000, 1500 och 2000 mm.

Leveransinnehåll:

Består av 1par bärande stolpar + 2st perforerade paneler, ensidiga. Lämplig för fastsättning av bärarmkonsoler.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen