Kabelkanal, passend für Länge zwischen 2 Fußteilen: 1000mm

Art-nr.: 928770 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passend für Länge zwischen 2 Fußteilen (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 100 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 40 mm
Produktslag Kabedragning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928770 1000
EAN/GTIN 4062406133856
Tillverkarens nummer 928770 1000

Benämning

Utförande:

Kabelkanal för infästning på arbetsbänkens baksida under arbetsskivan.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen