Multifix öppna lådor, Längd (mm) / Typ: 1000/AA1

Art-nr.: 928230 1000/AA1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) / Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Workstation; Multifix
Längd 1 000 mm
Bredd 940 mm
invändig bredd 934 mm
inbyggnadshöjd 90 mm
öppen förvaringslåda, höjd 65 mm
Öppen förvaringslåda, bredd 130 mm
öppen förvaringslåda, djup 100 mm
Lutningsvinkel 0 grad; 20 grad; 30 grad
Antal lådor 7
Behållare typ AA1
Färg öppen förvaringslåda antracit
Passar för typ AA1
lyftförmåga 50 kg
vikt 3,4 kg
Produktslag Lådlist

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928230 1000/AA1
EAN/GTIN 4062406113667
Tillverkarens nummer 928230 1000/AA1

Benämning

Utförande:

Multifix-skena i aluminium, enligt beskrivning under nr 928201, inklusive GARANT öppen fövaringslåda nr 963301.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, materialvagn nr 918590, perforerad panel med Easyfix-grundplatta nr 955820 storlek 2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen