Fördelarblock, Antal poler / antal utgångar: 3/5

Art-nr.: 928492 3/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal poler / antal utgångar Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 20

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
märkspänning 240 V
antal utgångar 5
Antal utgångar 3-polig för nr 928491 strl 3 5
Antal utgångar 3-polig för nr 928490 strl 3 1
Antal poler 3
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Fördelarblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928492 3/5
EAN/GTIN 4062406117184
Tillverkarens nummer K.800.050

Benämning

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 6 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, dessutom finns inget skydd mot vatten.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag påledningar får bara utföras av behörig elektriker!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen