Utdragshylla, passar till skåp-/sektionsbredd i G: 20

Art-nr.: 940572 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till skåp-/sektionsbredd i G Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
invändig bredd 400 mm
effektivt djup 400 mm
Effektiv bredd i G 16
Effektivt djup i G 16
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940572 20
EAN/GTIN 4062406134976
Tillverkarens nummer 940572 20

Benämning

Utförande:

Utdragshyllor för inbyggnad iGridLine-skåp.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Strl. 30 och strl. 40 passar för skåp med bredden 60G och 80G, eftersom det finns två sektioner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen