Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Klädskåp för svart-vit-separation med plastfötter och säkerhetslåsklinka

Art-nr: 949704
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk uppdelning av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas centralt. Garderobsskåpets utförande enligt beskrivningen under nr 949601.
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.