Verktygsskåpstomme för utdragslådor, 20×20G, höjd: 400mm

Art-nr.: 930525 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×20G
höjd 400 mm
Bredd 600 mm
Djup 600 mm
bredd i G 24
djup i G 24
effektiv höjd 300 mm
effektiv höjd för lådor 300 mm
Antal lådor 0
Antal utdragshyllor 0
Antal dörrar 0
maximal bärförmåga 4 000 kg
Utförande för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
vikt 21 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 930525 400
EAN/GTIN 4062406065331
Tillverkarens nummer 930525 400

Benämning

Utförande:

Verktygsskåphurts i 24×24G, passar till utdragslådor 20×20G. För insättning av utdragslådor i ett 25 mm-raster. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Passar till:

Utdragslådor nr 930533; 930534.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

När du utrustar verktygsskåphurtsar med utdragslådor måste du se till att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen