{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
Spännkraft upp till | 1 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 305535 20 | |
EAN/GTIN | 2050001772046 | |
Tillverkarens nummer | 569075420090 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kraftspännchuck, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
5 032,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
3 953,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 744,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
Form | A | A | A |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |