Polygriptång pulverbelagd, totallängd: 175mm

Art-nr.: 706101 175
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 157 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 175 mm
spännvidd för sexkant 30 mm
gripvidd för rör 1.1/4 tum
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 706101 175
EAN/GTIN 4062406069629
Tillverkarens nummer 706101 175

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
Tången pulverlackerad i rött, käftar och led polerade.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen