{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | ISEO3 | |
IP-skyddsklass | IP X6 | |
ATEX-zon | ingen | |
ljusflöde | 15 lm - 100 lm | |
brinntid | 10 h - 40 h | |
Belysningsbredd | 30 m - 100 m | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Dimbar belysning | nej | |
advanced Focus System (AFS) | ja | |
smart Light Technology (SLT) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Batterityp | Micro, AAA | |
kemisk struktur | Alkali-mangan | |
återuppladdningsbar | Nej | |
Huvud-⌀ | 29 mm | |
vikt | 105 g | |
bältesväska ingår i leveransen | ja | |
Produktslag | Pannlampa |
Artikelnummer | 081477 ISEO3 | |
Tillverkarens nummer | 5603 |