Utförande:
Omfattande elektriker-verktygssortiment i högkvalitativ verktygsväska, kan öppnas från båda sidorna.
Innehåll:
Elektrikervattenpass: 1 st nr
467415 strl 430
Pocket vattenpass Electric: 1 st nr
467484 strl 70
Dubbla u-nycklar ”JOKER”: 1 st strl. 10x13 mm
Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr
623550Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 28 delar: 1 st nr
630295 strl. S
Pozidriv-skruvmejslar VDE-isolerade: 1 st strl 1
Spårskruvmejsel, VDE-isolerad: 1 st strl. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 delar: 1 st motsvarande nr 667260
Spets-kombitång, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr
701655 strl 145
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad: 1 st nr
705800 strl 180
Spetstång vinklad, VDE-isolerad: 1 st nr
713700 strl 200
Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr
723500 strl 200
Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr
725300 strl 160
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr
728091 strl 8-13
Avisoleringstång till 10 mm²: 1 st nr
728630 strl 10
Installationstång, VDE-isolerad: 1 st nr
728787 strl 200
Presstång för ändhylsor till 16 mm²: 1 st.
Elektrikermejsel: 1 st nr
743000 strl 250
Smideshammare: 1 st strl. 300 g
Tångnyckel: 1 st nr
813700 strl 180
Kabelkniv med fast blad, VDE-isolerad: 1 st. nr
844410
Anmärkning:
levereras monterad i verktygslåda.