Diamantkapskiva D×T×H (mm), 150×1×20, Typ: D126

Art-nr.: 598630 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1R

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C100B-W-Carbide
optimerad för material Hård-metall
Form 1A1R
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 1 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd U 1 mm
Slipbeläggning höjd X 5 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
rekommenderad periferihastighet: 20 m/s - 40 m/s
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 598630 D126
EAN/GTIN 9003171481327
Tillverkarens nummer 148132

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetskapskiva med diamantbeläggning och fenoplastbindning med maximal livslängd och avverkning.
Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Användningsdata:

  • Kapning av hårdmetall i stationära kapslipmaskiner.
  • Våtslipning rekommenderas (livslängd, temperatur, effekt).
  • Periferihastighet 20 − 40 m/s.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen