{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Hårdhetsgrad | hårt | |
finhetsgrad | mkt grov | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | plan | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
maximal periferihastighet | 60 m/s | |
rekommenderat varvtal | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon |
Artikelnummer | 566750 115 | |
EAN/GTIN | 4045197566102 | |
Tillverkarens nummer | 566750 115 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Grovrengöringsrondell (SiC), skiv-⌀: 115mm
på begäran
I lager
402 styck i lager
Från
1
st
152,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
127,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
Från
1
st
172,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
143,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 249 styck i lager
Från
1
st
248,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
206,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekommenderat varvtal | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 |
skiv-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Slipmedlets beteckning | SiC | SiC | A |
Produktslag | grovrengöringsslipnylon | grovrengöringsslipnylon | grovrengöringsslipnylon |