{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | zirkoniumoxid (ZA) | |
Slipmedlets beteckning | ZA | |
Kornstorlek | 40 | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | konvex | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Lamellslipskiva |
Artikelnummer | 565265 40 | |
EAN/GTIN | 4062406162412 | |
Tillverkarens nummer | 565265 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Lamellslipskiva long life ZA konisk, ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 40
på begäran
I lager
2 399 styck i lager
Från
1
st
52,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
43,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 418 styck i lager
45,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
Formbeskrivning | konvex | konvex |
Kornstorlek | 40 | 40 |
optimerad för material | INOX; Stål | INOX; Stål |
skiv-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Slipmedlets beteckning | ZA | ZA |