Spån-/vätskedammsugare, tillverkarens beteckning: ECO-OIL13

Art-nr.: 078559 ECO-OIL13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ECO-OIL13
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
behållarvolym 180 l
Längd 1 050 mm
Bredd 670 mm
höjd 1 500 mm
antal turbiner 1
luftvolymström 46 l/s
vakuum 320 mbar
bullernivå 76 dB(A)
vikt 120 kg
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078559 ECO-OIL13
EAN/GTIN 5711141019312
Tillverkarens nummer ECOOIL13

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ, mycket hållbar industridammsugare Nilfisk CFM ”Grey Line”.
Spån- och vätskedammsugare. Med tystgående och kraftfull 1,3-mW turbin. Inloppsdiameter 50 mm. Oljebeständiga hjul med låsbara bromsar och oljebeständiga tätningar. Metallspånen skiljs från vätskor via den medföljande spånkorgen. Det gör att kylsmörjmedel kan återanvändas och ökar även återvinningen av metallspån.

Leveransinnehåll:

Inklusive spånkorg (30L), stativ, tömningsslang. Utan tillbehör.

Anmärkning:

Passande tillbehör finns under 078551-078552.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen