{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203618 5 | |
EAN/GTIN | 4045197958785 | |
Tillverkarens nummer | 203618 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på begäran
I lager
115 styck i lager
318,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
85 styck i lager
368,12 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
57,57 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
18,83 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
23,15 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
totallängd L | 57 mm | 70 mm | 62 mm | 54 mm | 62 mm |
Invändig | nej | no | no | no | no |
Skär-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tandantal Z | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |