{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203013 3 | |
EAN/GTIN | 4045197849885 | |
Tillverkarens nummer | 203013 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 3mm
på begäran
I lager
416 styck i lager
379,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
379,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
443,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
364 styck i lager
249,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | TiSi | TiAlN | TiSiN |
Färgring | blå | blå | blå | blå |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |