IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum tunnväggig, med plasthylsa

Art-nr: 651240
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
81 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.
Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Fördel:

  • Mindre diameter och hylsnyckel med perfekt avstämd totallängd möjliggör arbete med svåråtkomliga skruvar.
  • Skydd av känsliga detaljer (t.ex. aluminiumfälgar) med hjälp av skyddshylsor.
  • Positionering kan göras medan skruvdragaren är igång, eftersom skyddshylsan är frigående.
  • Färgkodningen gör det enkelt att skilja mellan hylsorna.
  • Hylsnyckeln tål hög belastning tack vare torsionszonen.
  • Det plaststopp som finns inuti skyddar hjulmutterns känsliga ytor.

Användningsdata:

Speciellt för skonsamt montage av känsliga detaljer (t.ex. lättmetallfälgar).

Norm:

DIN 3129

Material:

Krom-molybdenstål, manganfosfaterad.

Anmärkning:

Reservskyddshylsor under nr 651242.