{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 5 mm | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ fästsida | 25 mm | |
Längd | 75 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Artikelnummer | 651310 5 | |
EAN/GTIN | 4045197215338 | |
Tillverkarens nummer | 651310 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/2 tum, sexkant: 5mm
på begäran
I lager
925 styck i lager
148,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
927 styck i lager
127,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
192,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ fästsida | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | 3/8 tum | 1/2 tum |
lämpar sig för maskinanvändning | Ja | Ja | Ja |
Längd | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
sexkant | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |