{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 6 mm | |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | |
nyckellängd L | 165 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754020782 | |
Tillverkarens nummer | 41040607 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 6X7mm
på begäran
I lager
120 styck i lager
136,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
50,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 501 styck i lager
50,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
943 styck i lager
48,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
640 styck i lager
89,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 165 mm | 167 mm | 167 mm | 100 mm | 165 mm |
Nyckelvidd 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nyckelvidd 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 10,5 mm | 11 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |