{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 12 V | |
tillverkarens beteckning | M12 DE-201X | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 2 Ah | |
Batterispänning | 12 V | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 22 000 min-1 | |
borr-⌀ | 16 mm | |
Borrdjup | 120 mm | |
vikt | 1,7 kg |
Artikelnummer | 070226 M12DE | |
Tillverkarens nummer | 4933443003 |