2K-lim 3090

Art-nr: 083371 3090
(SEK 4048,09 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
248 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning LOCTITE 3090
Kemisk bas Etylcyanakrylat
Dynamisk viskositet 18 000 mPas
Densitet 1,05 g/cm3
Form flytande
Bearbetningstid 90 s
Bearbetningstemperatur 5 °C - 30 °C
temperaturområde −20 °C - 80 °C
handfast efter 1,5 min - 3 min
fullhärdat efter 24 min
Egenskap drar inte in
lämpligt för material Trä; Papper; Läder; Tyg; Plast; porösa material
Största spaltmått 5 mm
Draghållfasthet 28 N/mm2
skärdraghållfasthet 15,1 N/mm2
Hårdhet enligt Shore A 79
Färg transparent
Påfyllningsvolym 10 g
lagringstemperatur 2 °C - 8 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 12 månad
Produktslag Tvåkomponentlim

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083371 3090
EAN/GTIN 4058093009079
Tillverkarens nummer 1560045

Benämning

Utförande:

Dragelastiskt 2K-lim som bearbetas snabbt och enkelt för hållbara och hållfasta förband. Härdar i rumstemperatur.
För hållbara och hållfasta förband mellan olika material som exempelvis trä, metall, hårdplast och glas. Hög skjuv- och skalhållfasthet.
2K-cyanakrylat med god spaltfyllningsförmåga (upp till 5 mm) och snabb härdning. Lämpligt för tillämpningar över huvudhöjd och lodräta ytor.