Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Cellplastinsatser tomma, för Hainbuch-spännhuvuden, för spännhylsor: SK80

Art-nr.: 970718 SK80

Välj variant av artikel och antal

för spännhylsor Enhetspris inklusive moms
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Bredd 149 mm
Djup 298 mm
bredd i E 9 E
djup i E 18 E
antal verktygshållare 2
Utförande tomt, för Hainbuch-spännhuvuden
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970718 SK80
Tillverkarens nummer 970718 SK80

Benämning

Utförande:

Tvåfärgad PE-cellplastinsats (antracit/grå, tom) med urfräsningar för individuell bestyckning med Hainbuch-spännhylsor. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Cellplastinsatserna fyller 9 × 18 E av den effektiva lådytan.

Anmärkning:

Strl. TOP65 passar även till SK65.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen