Polerskiva (SiC), ⌀ 125 mm, Kornstorlek: 150

Art-nr.: 566970 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    417,15  SEK / st.
  • Från 5st.
    347,66  SEK / st.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; järnfria metaller; Stål
  • maximal periferihastighet: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; järnfria metaller; Stål
maximal periferihastighet 30 m/s
Produktslag Polerskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566970 150
EAN/GTIN 4045197973306
Tillverkarens nummer 566970 150

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Elastisk polyuretan-poleringsskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För bearbetning av större ytor. Genom efterföljande användning av de enskilda kornen går det att skapa mycket fina ytor med spegelglans. Ingen polerpasta behövs.
Optimal för förbättring av råhetsdjupet efter förslipningen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen