{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 76 mm | |
skivbredd | 1 mm | |
hål-⌀ | 10 mm | |
för materialtjocklek | 3 mm - 5 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | Trä; Plast; Gipsfiberplattor | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner; Rakslip | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 20 100 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563418 76 | |
Tillverkarens nummer | 2608623011 |