Elektronisk moment-/vridvinkelnyckel med integrerad display E-Torc Q, maximalt vridmoment: 100Nm

Art-nr.: 655002 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 2 454,10 SEK /st.
  • 2 030,32 SEK /st.
  • 1 138,50 SEK /st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 100 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie E-torc
totallängd L 510 mm
momentintervall 10 Nm - 100 Nm
upplösning 0,05 Nm
vikt 1 800 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
fyrkantsfäste 1/2 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel; Sträckgräns; Extra åtdragningsmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm Verkstadsnorm
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 447 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 464,5 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655002 100
EAN/GTIN 4002805935484
Tillverkarens nummer 2944030

Benämning

Utförande:

E-Torc Q / QR är en kraftfull elektronisk moment-/vridvinkelmätnyckel med högmodern sensorteknik och 4,3 tum TFT-display. Kan manövreras med antingen touch-funktion eller datorknappar. Kurvvisning och utvärdering kan göras direkt på mätinstrumentet. Parametersatser med bilddata är möjliga.
Data utbyts med hjälp av Wi-Fi (2,4 och 5 GHz) eller USB Mini-port mellan momentnyckeln och operativsystemet på en stationär PC (från och med Windows® 7).
Signalgivningen sker optiskt via virtuella staplar, akustiskt via pipton och sensoriskt med hjälp av vibration. Belastningsräkneverk och datum för senast genomförda kalibrering visas på menyn.
Måttenheter: Nm, lbfft.
Batteri snabbväxelsystem.

Funktion:

  • Vridmomentkontroll
  • Vridmoment-/vridvinkelkontroll
  • Sträckgränsövervakning: Mätning av skruvförbandets sträckgräns baserat på kvotskillnaden.
  • Extra åtdragningsmoment: Alla procedurer enligt VDI/VDE 2645 blad 3.
  • Lossa/dra åt: Visning av skruvförbandets vridmoment, t.ex. efter rörelsebelastning.

Användningsdata:

Som analys- och kvalitetsnyckel. Inom forskning och utveckling sparar E-Torc Q / QR in dyrbar försöksuppbyggnad. Skruvdragningsförsök för bestämning av åtdragningsspecifikationer kan utföras och dokumenteras direkt på komponenten.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inkluderar spärrhuvud, laddkabel, datakabel, 4 GB minne, USB-minne med dokumentation, användarhandbok samt utvärderings- och betjäningsprogramvara.
I Quadrobox med skumgummiinlägg.

Anmärkning:

Observera avvikande landsspecifika krav!
Tillbehör på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen