Utförande:
Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Användningsdata:
För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 − M8 och för insexskruvar med gänga M4 − M10.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 − M6, spårskruvar med gänga M2 − M4
och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5 − M8.
Material:
Kromvanadinstål, förkromat.
Leveransinnehåll:
hylsor sexkant: 13 st nr
631020 strl. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kant-BITS C 6,3: 4 st motsvarande nr
675240 strl. 3; 4; 5; 6
BITS för Phillips C 6,3: 3 st motsvarande nr
675310 stl 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 st motsvarande nr
675320 stl 1/25; 2/25; 3/25
Spårskruv-BITS C 6,3: 3 st motsvarande nr
675250 stl 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITS för Torx® C 6,3: 7 st motsvarande nr
675340 strl TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-handtag: 1 st liknande nr
633029Hylsskruvmejsel: 1 st liknande nr
632829Förlängare: 2 st nr
632420 storlek 50; 100
universalknut: 1 st. nr
633520spärrskaft: 1 st nr
632300 med utstötare
Kopplingsskaft E 6,3: 1 st motsvarande nr
675020 strl. 6,3 k för 1/4 tum BITS C 6,3
fyrkanttapp: 1 st nr
650005 storlek 2 sexkantkoppling E 6,3 1/4 tum − fyrkant 1/4 tum
bitshållare: 1 st nr
676800 1/4 tum fyrkantinsats - sexkantnyckelhjälp1/4 tum
Förvaring i: Stålväska