ZeroClamp spännbultar, Typ: 18M12

Art-nr.: 360066 18M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
centrerings-⌀ D 18 mm
Tolerans ytterdiameter K6
Gänga M1 utvändig M12
Gänga M2 utvändig M12
Passar fastspänningsskål-⌀ 120 mm
Produktslag Dragtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360066 18M12
EAN/GTIN 4045197816016
Tillverkarens nummer 360066 18M12

Benämning

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För montering av Flexspanner på ZeroClamp nollpunktsspännsystem.

Passar till:

Flexspanner Nr 360060 och 360064.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen