{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Hålegenskap | med hål | |
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 19 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
gängaM | M16 | |
vinkel A | 15 grad | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308605 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554529 | |
Tillverkarens nummer | 308605 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A, med hål, passar för konor: 40
på begäran
I lager
2 415 styck i lager
172,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 806 styck i lager
132,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 736 styck i lager
117,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
492 styck i lager
147,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
147,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
147,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Dragtapp norm | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
totallängd L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
gängaM | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
passar för konor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hålegenskap | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Produktslag | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar | Dragtappar |