{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För typ | 30 | |
L1 | 40 mm | |
L | 50 mm | |
bredd B | 32 mm | |
höjd H | 9 mm | |
dim E | 18 mm | |
Invändig diameter d | 5,5 mm | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikelnummer | 370088 30 | |
Tillverkarens nummer | K0912.999.004 |