GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC TiAlN

Art-nr: 205556
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
75 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: NR
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,3×D vid valsfräsning

Benämning

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånfack. Därmed förblir verktyget extremt kärnstabilt.
Nedsänkningsvinklar upp till 10° är möjliga tack vare en väl tilltagen friställning längst fram.

Användningsdata:

För grovbearbetning.

Anmärkning:

Extra lång halsfrislipning för att kringgå störande konturer.
Med koniskt ökande friställning för att garantera stabiliteten vid lång utkragning.

Från samma serie Visa alla
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen