HM-NC-dubbhålsborr 90° extralång spiralformat TiAlN

Art-nr: 121051
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
94 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90
  • Antal skär Z: 2

Benämning

Utförande:

Exakt centrisk spetsslipning. Lätt förborrning och hög formnoggrannhet vid centrerborrning. Stabil tack vare korta spånspår.
Extra långt utförande.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 90° för centreringsborrning och samtidig försänkning när ett spiralborr med mindre diameter följer.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA. (från ⌀ 6 mm)
Form HB: beställ med nr 121050.
Form HE: beställ med nr 121051 + 129100 HE.
Använd varvtal för den faktiska borr-⌀ (ej generell för borrens ytter-⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen