{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Klacklängd b | 20 mm | |
Skaftbredd b3 | 43 mm | |
totallängd Ltot | 90 mm | |
för bladhöjd h5 | 32 mm | |
Spännjärn | 279840 2 | |
Kläm-skruv | 279815 14 | |
Produktslag | Grundhållare |
Artikelnummer | 273992 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112929 | |
Tillverkarens nummer | 273992 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundhållare med avtagbart fyrkantsfäste, Skafthöjd h: 20mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
2 673,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
2 761,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 711,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 650,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 493,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 597,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för bladhöjd h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skaftbredd b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
totallängd Ltot | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Kläm-skruv | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Spännjärn | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produktslag | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare | Grundhållare |