{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kod hållare | SCLCL 1616H09; SCSCL 1616H09 | |
Passande vändskär | CC.. 09T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 17 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Reservdel | 269981 4 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 265111 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941947 | |
Tillverkarens nummer | 265111 16 |