Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню

Безопасные ножи Martor – идеальные решения для безопасного разрезания

martor-sicherheitsmesser-anwendung-800x400.jpg

Теперь наш ассортимент включает высококачественные безопасные ножи / режущий инструмент MARTOR.

На протяжении 40 лет компания MARTOR была ведущим производителем безопасных ножей; первый безопасный нож с сертификатом TÜV вышел на рынок еще в 1976 году.
Полностью автоматический возврат лезвия, скрытые лезвия или безопасная замена лезвия: своей сертифицированной по GS продукцией MARTOR задает стандарты для безопасного разрезания при работе.

MARTOR также уделяет много внимания «дружелюбности к пользователю» в сочетании с современным дизайном и улучшенной эргономичностью.

Безопасные ножи MARTOR для предупреждения несчастных случаев: защитите своих сотрудников и вместе с тем ваш бюджет затрат.

ОБЗОР БЕЗОПАСНЫХ НОЖЕЙ

martor-sicherheitsmesser-infografiken_800x2015.jpg

MARTOR SECUMAX: Наивысшая безопасность (VLK)

Скрытое расположение лезвия. Лезвие ограждено от человека и товара, что исключает возможность травмирования и повреждения товара.
 

MARTOR SECUPRO: Полностью автоматическое утапливание лезвия (VK)

«Умный» режущий инструмент:
Как только лезвие выходит из разрезаемого материала, оно само утапливается в рукоятку без участия пользователя.


MARTOR SECUNORM: Автоматическое утапливание лезвия (AK)

Сразу после начала реза отпустите шиберную задвижку.Лезвие, окончив разрез, автоматически утапливается в рукоятку.

ОТМЕЧЕН НАГРАДАМИ: SECUMAX 350

martor-sicherheitsmesser-nummerrierung-800x400.jpg
martor-sicherheitsmesser-zertifikate-800x170.jpg

 

Обладатель множества наград безопасный нож MARTOR SECUMAX (арт. №. 842010) обеспечивает максимальную степень удобства и безопасности при разрезании.

1. Лезвие «2 в 1» для разрезания и разметки
2. Удобная мягкая рукоятка (soft-grip) с рифленой поверхностью
3. Запасное лезвие в отделении для хранения
4. Петля для крепления и переноски
5. Заостренный конец для прокалывания разрезаемого материала
6. Скрытое лезвие для максимальной защиты персонала и предметов
7. Эргономичная форма, подходит для применения как правшами, так и левшами

ВИДЫ РАЗРЕЗАНИЯ

martor-sicherheitsmesser-schnittart1_800x640.jpg

 

Снятие пленки

Обычно поддоны заворачивают в обёрточную или термоусадочную плёнку.Для её снятия особенно удобно использовать ножи со скрытым расположением лезвия, что одновременно защищает упакованный товар. Ножи имеют острый носик, который легко входит в разрезаемый материал. Либо сожмите свободной рукой верхний конец плёнки, чтобы создать начальную точку для резки.

martor-sicherheitsmesser-schnittart2_800x640.jpg

 


Вырезание окна


Если вы хотите в дальнейшем снова использовать картонную коробку для хранения товара, лучше вырезать окно.То есть вы открываете коробку не сверху, а вырезаете крупное отверстие сбоку. Через это „окно“ вынимать товары просто и удобно.

martor-sicherheitsmesser-schnittart3_800x640.jpg

 

Перерезка пластиковой обвязки

Обвязка пластиковой лентой используется для повышения прочности картонных коробок с особо тяжелым грузом. Либо для крепления нескольких упаковок на одном поддоне. Чем прочнее пластиковые ленты обвязки, тем настоятельнее рекомендуется надрезать ленту под углом 45°.

ПРОДУКЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Всю продукцию MARTOR, безопасные ножи и запасные лезвия можно найти в нашем электронном каталоге:

Дополнительную информацию, таблицу лезвий MARTOR и обзор всех безопасных ножей можно также посмотреть в брошюре: