Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню

Торговая марка AMF

AMF6_bff8bc7548.png

Компания AMF – инновационное оборудование, изготовленное по наивысшим стандартам качества!

Компания AMF успешно выпускает более 500 разновидностей товаров, применяемых для закрепления заготовок. На сегодняшний день AMF – ведущий европейский производитель станочных приспособлений.

Создание компании датируется 1890 годом. Ее основателем был Андреас Майер. Уже спустя несколько лет после основания о данном предприятии узнали за пределами страны. Через 10 лет о продукции AMF заговорил весь мир!

В ассортименте компании свыше 5000 наименований товаров, используемых для закрепления заготовок. Стоит отметить, что на складе всегда имеется порядка 80 процентов всей номенклатуры. Предприятие насчитывает свыше 250 сотрудников и функционирует по системе качества в строжайшем соответствии со стандартом ISO 9001. Данная система была введена в 1996 году и успешно применяется по сей день.

Продукцию холдинга AMF можно разделить на несколько крупных групп:

- Приспособления, именуемые быстрозажимными. Они работают, исходя из принципов коленчатого рычага. Применяются в сборочных и сварочных работах, в контрольных операциях и легкой металлообработке.
- Станочные приспособления механического действия. Их используют в работе с фрезерно-расточными станками.
- Гидравлические и пневматические устройства быстрого действия, арматура и инструменты для их бесперебойной работы. 
- Магнитные приборы и приспособления.
- Ручной инструментарий.
- Приборы, характеризующиеся вакуумным способом работы.

Почему покупатели выбирают продукцию марки AMF?

Характеристики продукции, которую производит компания AMF:

• Надежность – все приборы, инструментарий и комплектующие выполнены руками опытных специалистов с многолетним стажем работы из инновационных высококачественных материалов.
• Повышенный срок эксплуатации. При правильной работе с инструментами они могут прослужить не одно десятилетие.
• Увеличенный гарантийный срок и послегарантийное обслуживание.
• Возможность купить нужный товар всего за один день, поскольку 80% всех наименований есть на складе.
• Демократичные цены без накруток.

Кроме выпуска стандартной номенклатуры холдинг AMF разрабатывает и производит специальные конструкции для решения сложных производственных вопросов.

Наш интернет-магазин является официальным дилером компании AMF и реализует брендовый товар с обширной номенклатурой на всей территории Российской Федерации и в странах СНГ. Мы всегда решим любую задачу, связанную с выбором того или иного инструмента, поможем определиться и дадим дельный совет.