GARANT

ЭТО НЕ ТРЮК, ЭТО XTRIC!

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ТИСКИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ НАСТОЛЬКО ПРОСТЫМИ

НОВИНКА: GARANT XTRIC ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ ЦЕННОЕ ВРЕМЯ

7551_XTRIC_Intro_mitStoerer_800x550.jpg

Новые тиски GARANT XTRIC являются многофункциональными и особенно простыми в применении. Уникальная конструкция зажимания с системой быстрой смены губок сэкономит вам много времени при зажиме как черновых, так и предварительно обработанных заготовок. В то же время разнообразные варианты зажима обеспечивают гибкость в эксплуатации. И все это при высочайшей точности и в качественном исполнении – Сделано в Германии.

GARANT XTRIC В ДЕЙСТВИИ

ОПИСАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ

7551_XTRIC_Rendering_1410x.jpg
7551_XTRIC_Speed_800x415.jpg

1. СКОРОСТЬ (XPRESS)

Смена губок за 8 секунд благодаря системе защелкивания
Быстро и просто: сначала надо ввести верхние губки в соединение типа «ласточкин хвост» и прижать их книзу, с помощью пружинных пластин губки будут моментально зафиксированы. Вот так легко можно изменить диапазон зажима или поменять губки. При этом диапазон зажима может достигать 0–144 мм.

7551_XTRIC_Centric_800x415.jpg

2. ПРЕВОСХОДНОЕ ЦЕНТРИРОВАНИЕ (XCELLENT CENTRIC)

Настройка центра зажима с точностью до микрона
При зажиме детали с помощью нескольких тисков XTRIC, выстроенных в ряд, Вы можете самостоятельно настроить центр в соответствии с потребностями Вашего производственного процесса всего лишь несколькими движениями руки. Имеется возможность настройки с помощью градуированной шкалы на шпиндельной опоре, диапазон настройки составляет 0,5 мм с каждой стороны (в совокупности 1 мм). После ослабления боковых винтов можно выполнить настройку центра при помощи шестигранного ключа. Затем необходимо снова затянуть винт.

7551_XTRIC_Precice_2_800x.jpg
(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. ТОЧНОСТЬ (XACTLY PRECISE)

Точность зажима лучше, чем у конкурентов
При зажиме с использованием тисков GARANT XTRIC губка прижимается к направляющей при помощи соединения типа «ласточкин хвост», что оказывает притягивающее воздействие. Это обеспечивает минимальный подъем губок для высочайшей точности зажима.

(1) Исполнение с поворотной губкой
(2) Исполнение с неподвижной губкой
(3) Конкуренты (обозначены серым цветом)

4. СУПЕРСИЛА (XTRA STRONG)

Усилие зажима до 25 кН в процессе линейного зажимания
Специальный профиль зуба Garant на зубчатых губках делает этап предварительной обработки заготовки ненужным при максимальном усилии зажима. Это оптимально подходит для зажима необработанных заготовок, поскольку усилие 25 кН можно приложить непосредственно к заготовке. В отличие от других производителей, указанное значение усилия зажима не приукрашено за счет арифметической суммы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ (XTREMELY VARIABLE)

Разнообразные возможности зажима
Тиски Xtric могут использоваться вместе с прихватами, переходными приспособлениями для применения с системой LANG, а также с промежуточными адаптерами на всех системах базирования по нулевой точке.

7551_XTRIC_Pendelbacke_800x415.jpg

5. ПРЕВОСХОДНАЯ ГИБКОСТЬ (XTREMELY FLEXIBLE)

Функция поворота
Поворотная губка самостоятельно адаптируется к поверхности детали и может также без проблем применяться для зажима обработанных деталей. Подходит для любой ситуации зажима!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

7551_XTRIC_Kundenstorie_APM_800x400.jpg

„На нас произвели большое впечатление точность и гибкая система быстрой смены губок для возможности изменения диапазона зажима всего за несколько секунд.“

Филипп Рамерзедер, руководитель фирмы
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

7551_XTRIC_Kundenstorie_Kuehberger_800x400.jpg

„Тиски GARANT XTRIC предлагают непревзойденное соотношение цены и качества, какого мы не наблюдали никогда прежде. Новые характеристики, как, например, смена губок, абсолютно нас убедили.“

Кристиан Кнёдльзедер, руководитель фирмы
Kühberger Metalltechnik GmbH, Вальдкирхен

XTRIC ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Тиски Xtric также подходят для применения в автоматизированных проектах.
В видеоролике Вы можете посмотреть, как они применяются на роботе в фирме idee-werk GmbH.

7551_XTRIC_Abbinder_1410x.jpg