Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
GARANT

Чемодан для инструмента GARANT

Прочная конструкция с шасси и идеальной внутренней организацией.

10 Year Warranty.jpg

Сервисный чемодан для инструмента GARANT из поликарбоната – непревзойденное сочетание устойчивости и гибкости.

Первый чемодан для инструмента, изготовленный из литого поликарбоната! К его преимуществам относятся высокая ударопрочность, устойчивость, жесткость и твердость при широком диапазоне температур. При помощи метода литья под давлением в местах, подвергающихся особой нагрузке, можно предусмотреть больше материала. Это существенно повышает устойчивость.

УПОРЯДОЧЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ДАЖЕ В ДОРОГЕ

Werkzeugkoffer_breit.jpg
  1. Устойчивая и чрезвычайно ударопрочная конструкция из литого поликарбоната.
  2. Разнообразные варианты укладки.
  3. Съемное шасси, впервые включенное в конструкцию инструментального чемодана.
  4. Алюминиевые рамы и пластиковые накладки на углы обеспечивают повышенную стойкость в тех местах, где это особенно необходимо.
  5. Встроенный кодовый замок надежно защищает чемодан от несанкционированного открытия.

Много места с продуманной и индивидуальной организацией

Werkzeugkoffer_geteilt.jpg

Сервисный чемодан для инструмента GARANT Space и Space Mobile

(Арт. 692830 или 692835)
 
Внутренняя высота 185 мм, различные разделители, эластичные накладки, панели для инструмента, отделения и держатели инструмента в чемодане делают возможными разнообразнейшие варианты укладки для всех необходимых инструментов. Съемное шасси можно быстро и удобно установить или сложить.
 
1. Съемное шасси (Арт. 692840) полезно не только для обеспечения мобильности, оно также складывается и имеет ятри дополнительных отсека для хранения.
 
2. С 4-ступенчатой телескопической ручкой и колесами на шарикоподшипниках.
 
3. Ваш практичный и элегантный повседневный спутник.
Werkzeugkoffer_geteilt2.jpg

Сервисный чемодан для инструмента GARANT Slim и Slim Mobile
(Арт. 692810 и 692815)

Компактный сервисный чемодан для инструмента с внутренней высотой 150 мм предлагает множество вариантов разделения и достаточно места для укладки Вашего инструмента.

4. Во внутреннем отделении сервисного чемодана для инструмента находится 10 контейнеров, а также различные перегородки, плотно закрывающиеся сверху защитной пластиной.

5. На выбор со встроенным шасси, 3-ступенчатой телескопической ручкой и колесами на шарикоподшипниках (Арт. 692815).

6. Одна панель для инструмента с держателем инструмента на передней и задней стороне. Девять текстильных отделений удерживают инструменты на своих местах.

Werkzeugkoffer_geteilt3.jpg

Индивидуальное оснащение чемодана для инструмента подходящими принадлежностями
(Арт. 692838)

В готовых решениях нет подходящих Вам отделений? Тогда просто сами составьте свой чемодан, оснастив его принадлежностями, соответствующими Вашим желаниям и требованиям.

7. Встроенный кодовый замок надежно защищает чемодан от несанкционированного открытия.

8. Возможность гибкого дооснащения путем добавления шасси (Арт. 692840).

ВИДЕО О ПРОДУКТЕ

Сервисный чемодан для инструмента GARANT

Сервисный чемодан для инструмента GARANT

Разнообразные варианты укладки и индивидуальное соответствие Вашим требованиям.

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать обо всех возможностях!

ПРОДУКЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все наименования и аксессуары к артикулам сервисного чемодана для инструмента GARANT Вы найдете в нашем электронном каталоге.