Арт. №: 077804 72294661

SuperCut FSC 72294661

Марка: Fein
Упаковка Кейс
No price available

SuperCut FSC 72294661
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
72294661

Описание

Исполнение:

Лидеры на рынке осциллирующих инструментов в трех различных классах производительности (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) в новом исполнении с креплением Starlock (улучшенная передача энергии для ускорения выполнения работ на 35 %).
  • Практически неограниченные возможности применения (пиление, шлифование, шабрение, отрезание, обработка рашпилем, полирование) благодаря возвратно-поступательному характеру движения (мало пыли).
  • Бесступенчатая электронная регулировка скорости вращения для тонкого засверливания.
  • Высочайшее качество и прочность благодаря металлическому редуктору и использованию в основных узлах шариковых и игольчатых подшипников.
  • Оптимальное удобство работы благодаря эргономичной конструкции с накладками Softgrip и малому весу.

SuperCut – мощная виброшлифмашина с максимальной скоростью работы для профессионалов.
  • Размашистое колебательное движение: амплитуда 2×2,0 угловых градуса.
  • Антивибрационная система с самонесущим двигателем (без соединения с корпусом).

Объем поставки:

Кейс.

Техническая информация

Упаковка
Кейс
Длина кабеля
5 м
Крепление
Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Обозначение производителя
FSC 500 QSL
Потребляемая мощность
450 Вт
вес
1,6 кг
Угловой размер шлифпластины
80 мм
Частота колебаний
10 000 мин-1 - 19 500 мин-1
амплитуда (колебательное движение)
2 × 2,0 градусов
loading spinner image
loading spinner image