Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 540740

      Борфреза Z сталь − крупная HM

      Марка: HOLEX

      Борфреза Z сталь − крупная HM
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
      от  21,12 €

      Описание

      Исполнение:

      Инновационная геометрия зубьев обеспечивает очень высокую производительность резания при ровном вращении и точном ведении. За счёт оптимального стружкообразования (без острой стружки) достигается высокое качество обработки поверхности. ⌀ хвостовика 6 мм.

      Применение:

      Специально для обработки стали и стального литья.

      Техническая информация

      Инструментальный материал
      HM

      Таблица Применения

      сталь < 900 Н/мм²
       
      сталь < 1400 Н/мм²
       
      сталь < 55 HRC
       
      сталь < 60 HRC
       
      сталь < 67 HRC
       
      СЧ(ВЧ)
       
      loading spinner image
      loading spinner image