Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 693345 170

      Пластмассовый ящик для инструментов LT-BOXX® 170

      Упаковка Системный кейс (L-Boxx)
      Характеристика чемодана пригоден для штабелирования

      Пластмассовый ящик для инструментов LT-BOXX® 170
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
      76,82 €
      170

      Описание

      Исполнение:

      Открытый пластмассовый ящик для инструментов LT-BOXX® с далеко откидывающейся рукояткой для упрощения загрузки и выгрузки. Совместим с пластмассовым системным кейсом L-BOXX® № 693330. Допустимая нагрузка до 25 кг.

      Техническая информация

      Габаритные размеры, ширина
      362 мм
      Габаритный размер, высота
      185 мм
      вес
      2,26 кг
      Габаритные размеры, длина
      442 мм
      Характеристика чемодана
      пригоден для штабелирования
      Упаковка
      Системный кейс (L-Boxx)
      Внутренний размер, ширина
      311 мм
      Внутренний размер, длина
      378 мм
      Внутренний размер, высота
      164 мм
      loading spinner image
      loading spinner image